COTTERMAN 1AWP2424A3 A6-9 B8 C1 P1作業台調整可能な高さ鋼6〜9インチの高さ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォーム |
基本深度 | 24 " |
ベースの長さ | 24 " |
ベース幅 | 24 " |
裾幅 | 24 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
足の数 | 4 |
ステップ数 | 1 |
全体の高さ | 9" |
プラットフォームの深さ | 24 " |
プラットフォーム高さ | 6〜9インチ |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォームスタイル | クワッドアクセス |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 24 " |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 13.15 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 基本深度 | ベースの長さ | 足の数 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5〜8インチ | ¥89,634 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5〜8インチ | ¥103,374 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5〜8インチ | ¥117,336 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5〜8インチ | ¥97,305 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5〜8インチ | ¥120,434 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5〜8インチ | ¥142,965 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5〜8インチ | ¥180,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。