定額配送

定額配送で 円4505

CONDOR 48FZ11 ドレンカバーシール、長さ 18 インチ x 幅 18 インチ、長さ 12 インチ x 幅 12 インチ | 用CR2BFP

CONDOR 48FZ11 排水カバーシール、長さ18インチ x 幅18​​インチ、長さ12インチ

品目: CR2BFP型: 48FZ11
在庫あり

入手する 金曜日, 5月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥23,234 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemシール
色圏イエロー
最大排水長さ12 "
最大排水幅12 "
長さ18 "
材料ポリウレタン
再利用可能なはい
シールタイプポジティブシール
形状正方形である
厚さ3 / 8 "
幅(Width)18 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.23
船高(cm)0.97
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)45.72
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル価格
CONDOR 48FZ15 ドレンカバーシール、直径 12 インチ、直径 6 インチ用 | CR2BFM 48FZ15¥18,753
CONDOR 48FZ07 ドレンカバーシール、長さ 18 インチ x 幅 18 インチ、長さ 12 インチ x 幅 12 インチ | 用CR2BFN 48FZ07¥20,455
CONDOR 48FZ16 ドレンカバーシール、直径 20 インチ、直径 14 インチ用 | CR2BFQ 48FZ16¥30,119
CONDOR 48FZ08 ドレンカバーシール、長さ 24 インチ x 幅 24 インチ、長さ 18 インチ x 幅 18 インチ | 用CR2BFR 48FZ08¥31,518
CONDOR 48FZ12 ドレンカバーシール、長さ 24 インチ X 幅 24 インチ、長さ 18 インチ X 幅 18 インチ | 用CR2BFT 48FZ12¥30,528
CONDOR 48FZ17 ドレンカバーシール、直径 30 インチ、直径 24 インチ用 | CR2BFU 48FZ17¥50,624
CONDOR 48FZ13 ドレンカバーシール、長さ 36 インチ X 幅 36 インチ、長さ 30 インチ X 幅 30 インチ | 用CR2BFV 48FZ13¥63,256

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CONDOR 48FZ11 排水カバーシール、長さ18インチ x 幅18​​インチ、長さ12インチ
¥23,234 /単価