入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.261 " |
寸法タイプ | 手紙 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 2.875 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 150 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 0.261 " |
サイズ | G |
UPC | 662355441770 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | ポイント角度 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | シャンク径 | サイズ | 終了 | フルートの長さ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44087 | 118度 | 0.173 " | ワイヤーサイズ | 0.173 " | #17 | ブラックオキサイド | 2.187 " | 一般的用途 | ¥697 | |
44088 | 118度 | 0.169 " | ワイヤーサイズ | 0.169 " | #18 | ブラックオキサイド | 2.125 " | 一般的用途 | ¥607 | |
44089 | 118度 | 0.166 " | ワイヤーサイズ | 0.166 " | #19 | ブラックオキサイド | 2.125 " | 一般的用途 | ¥607 | |
44090 | 118度 | 0.161 " | ワイヤーサイズ | 0.161 " | #20 | ブラックオキサイド | 2.125 " | 一般的用途 | ¥607 | |
44091 | 118度 | 0.159 " | ワイヤーサイズ | 0.159 " | #21 | ブラックオキサイド | 2.125 " | 一般的用途 | ¥561 | |
44092 | 118度 | 0.157 " | ワイヤーサイズ | 0.157 " | #22 | ブラックオキサイド | 2" | 一般的用途 | ¥561 | |
44093 | 118度 | 0.154 " | ワイヤーサイズ | 0.154 " | #23 | ブラックオキサイド | 2" | 一般的用途 | ¥561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。