EATON / CHAR-LYNN 178-0031-004 VIS ジェローラー モーター、2531 Nm、流量 151 Lq、177 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 151LQ |
高さ | 6.08 " |
長さ | 13.32 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準4ボルト |
ポートタイプ | 1.0625-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 177 RPM |
トルク | 2531 Nmで |
幅(Width) | 7.69 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。