Carolケーブル ディストリビューター (681 アイテム) | Raptor Supplies 日本

CAROL

1994 年以来、Carol は電気産業用途向けのコードやケーブルなどの電気製品を製造してきました。 同社は General Cable のサブブランドで、米国ケンタッキー州ハイランド ハイツに本社を置いています。 続きを読む

フィルタ

Electrical

テスト機器

電化製品および電池

キャロルについて

キャロルのカタログには、ポータブル コード、同軸/溶接ケーブル、データ/LAN ケーブルが幅広く含まれています。 ブランドの多導体 フォイルシールドケーブル PVC / FEP素材を使用しているため、耐薬品性が高く、剛性が低いため、長期間の使用が可能です。 キャロル トレイケーブル 70000 BTU の燃焼試験が行われており、22 ~ 14 AWG の範囲のワイヤ サイズに対応できます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Carol MPN は、対応する Dayton、Eaton、Southwire 社の番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のキャロルが利用可能です。

発送

これらのキャロルのケーブル/ワイヤー製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

キャロル ウルトラ フレックス SEOOW コード

これらのポータブル コードは、ASTM B-18 に準拠した 2 ~ 174 AWG の完全に焼き鈍された裸銅より線導体に対応でき、優れた導電性と耐久性を保証します。 熱可塑性エラストマーインス...続きを見る 

Super Vu-Tron 多心ポータブル電源ケーブル

Super Vu-Tron 多心ケーブルは、8 ~ 500 MCM の範囲の完全に焼き鈍された裸銅より線導体を備えており、優れた導電性と耐久性を保証します。 彼らのスーパーVu-Tr...続きを見る 

よくある質問

Carol 多導体フォイル シールドの動作温度範囲はどれくらいですか?

-4 から 167 度 F。

これらの Carol ワイヤ/ケーブルはどのような規格に準拠していますか?

キャロルのワイヤ/ケーブルはすべて UL 規格に準拠しています。

これらの Carol ポータブル ワイヤとケーブルはどこで使用されますか?

これらの Carol ケーブルとワイヤは、ポータブル電動工具、産業用および民生用照明器具、オフィス機器の電源、建設現場の電力およびフロアケア機器への電力供給などの屋内用途に最適です。

キャロルのポータブル ワイヤーとケーブルをメンテナンスするにはどうすればよいですか?

  • ケーブルに亀裂、切断、ワイヤの露出などの摩耗や損傷の兆候がないか頻繁に確認してください。
  • 錆びや損傷を避けるために、ケーブルは乾燥した清潔な状態に保ってください。 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。
  • 使用しないときは、ケーブルを適切に保管し、損傷の原因となる曲がりやよじれを防ぐためにきちんと巻いてください。
  • ケーブルが劣化して故障する可能性があるため、ケーブルに過負荷がかかったり、極端な熱や寒さにさらされたりしないようにしてください。
  • ケーブルは本来の用途以外には使用せず、製造元の指示に従って設置および操作してください。