CAROL 02768サービスコードSOOWブラック14/4フィート
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 15 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.575 " |
指揮者の数 | 4 |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から90度C |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 10.13 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2766 | 10 | 0.42 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 16 AWG | ¥7,826 | ||
02763 | 10 | 0.345 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 18 AWG | ¥10,491 | ||
02769 | 10 | 0.365 " | 3 | 25ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | ¥11,800 | ||
02770 | 7 | 0.39 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 18 AWG | ¥16,071 | ||
02722 | 13 | 0.37 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 16 AWG | ¥12,828 | ||
2723 | 18 | 0.51 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 14 AWG | ¥16,143 | ||
02768 | 15 | 0.575 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 14 AWG | ¥13,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。