CALDWELL H90-4-12 / 24ポータブルガントリークレーン8000lb最大高さ12フィート
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター | スチール製スイベルキャスター |
色 | イエロー |
終了 | 黄色に塗られた |
高さ調整 | 固定高さ |
Iビームフランジ幅 | 6" |
Iビーム高さ | 18 " |
内幅 | 22 '6」 |
負荷容量 | 8000ポンド |
材料 | 鋼 |
最大Iビーム高さ | 12ft。 |
最小Iビーム高さ | 12ft。 |
タイプ | ヘビーデューティー、固定高さ、スチール |
使用可能なIビームスパン最大。 | 22フィート6 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 1332.9 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 731.52 |
船幅(cm) | 228.6 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能なIビームスパン最大。 | 終了 | Iビームフランジ幅 | ホイール直径 | ホイールの幅 | Iビーム高さ | 内幅 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H90-1-10 / 10 | 10フィート4 " | 黄色に塗る | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4」 | 2000ポンド | ¥779,069 | |
H90-1-10 / 12 | 12フィート4 " | 黄色に塗られた | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4」 | 2000ポンド | ¥787,287 | |
H90-1-10 / 14 | 14フィート4 " | 黄色に塗られた | 4" | 6" | 2" | 8" | 14 '4」 | 2000ポンド | ¥848,272 | |
H90-1-10 / 16 | 16フィート4 " | 黄色に塗られた | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 16 '4」 | 2000ポンド | ¥878,823 | |
H90-1-10 / 20 | 18フィート6 " | 黄色に塗られた | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 18 '6」 | 2000ポンド | ¥984,172 | |
H90-1-10 / 24 | 22フィート6 " | 黄色に塗られた | 5.25 " | 6" | 2" | 12 " | 22 '6」 | 2000ポンド | ¥1,103,453 | |
H90-1-12 / 10 | 10フィート4 " | 黄色に塗られた | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4」 | 2000ポンド | ¥898,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。