C.H. HANSON
フィルタ
ハンドツール
安全性
機械加工
パワーツール
マテリアルハンドリング
セキュリティ
フリートと車両のメンテナンス
配管
アウトドア用品
接着剤シーラントとテープ
HVACと冷凍
リファレンスと学習用品
ハンドツール フィルタ
マーキングツール全ラインナップを見る
大工と整備士の鉛筆 引き込み式のペンシルプルと、石やコンクリートなどの粗い表面に印を付け、ポイントの破損を防ぐために使用される鉛筆/クレヨンホルダー。 ベルト、ポケット、シャツに簡単に留めることができます。 ツールの転がりを防ぐ長方形/楕円形の特徴
チョークラインリール クイックリリースクラッチとより大きな詰め替えポートを備えた交換用の蛍光編組およびツイストラインにより、こぼれが少なくなります。 ピンクとゴールドの色と250フィートと500フィートの長さで利用可能
工業用マーカー 製材クレヨン チョークとリフィルのマーキング クレヨンを塗る ペイントマーカー
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチ ボルト、ナット、その他の留め具を緩めたり締めたりするように設計されています。 クロムバナジウム鋼で作られており、摩耗と強度が向上しています。 特許取得済みのTrue-Gripジョー面は、ナットの平らな面だけに触れることでファスナーの丸みを防ぎます。 1〜1.75インチの範囲のジョー容量で利用可能
コンビネーションレンチ ナットやボルトなどの物体を回転させるためにトルクを加える際にグリップと機械的倍率を提供するように設計されています。 強度と耐熱性のためのナイロン-11構造が特徴で、全長8インチと10インチがあります。
マイクロメータトルクレンチ オープンエンドレンチ ラチェットレンチ
切削工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤーカッター より少ない労力とより高い精度でケーブルとワイヤーを切断するように設計されています。 スムーズで効果的な切断のための1つのスチールブレードと高レバレッジハンドルを備え、1〜9-16 / 8インチの範囲のアルミニウムと銅の切断機能を備えています。 10インチとXNUMXインチの長さで利用可能
ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
Ch・ハンソンについて
CH Hansonは、150年以上にわたり、さまざまな木工および金属加工アプリケーション向けに信頼性の高いマーキングツールとハンドツールを提供してきました。 ブランドの製品ラインには、さまざまなモンキーレンチ、バンドソー、チェーン、ケーブルおよびワイヤーカッター、ロッキングクランプ、ドライバー、大工および機械工の鉛筆が含まれます。 CHハンソン モンキーレンチ ナット、ボルト、ワッシャーなどの頑固なまたは摩耗した機械式ファスナーを締めたり緩めたりするのに最適で、火災事故から保護するためのスチール構造を備えています。 これらのレンチは、直径 1.375 インチまでのコンポーネントを扱うことができ、長さは 8 インチと 12 インチのオプションがあります。 複雑な形状の針葉樹材と広葉樹材を切断するには、CH Hanson 垂直バンドソー ブレードの交換が簡単な包括的で迅速な張力追跡メカニズムにより、使用に最適です。 これらのスチールバンドソーはさらに、構造的剛性のための頑丈な鋳鉄表面と、特にコーナー周辺での正確な切断を確実にするためのリップフェンスアセンブリを備えています。 電工ペンチやハンドスタンプセットとともに、これらのCHハンソンツールを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies.