入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 番号セット |
ケースの材質 | プラスチック |
文字高 | 1 / 8 " |
インプレッションレタータイプ | スタンダード |
表示 | 文字とサイズは親指側にマークされています |
材料 | 鋼 |
シャンクの長さ | 2.5 " |
シャンクサイズスクエア | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 6.03 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。