入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズブロックカバー |
アンペア数の範囲 | 30 |
ヒューズクラス用 | CCとミゼット |
高さ | 3.7 " |
表示/非表示 | を示す |
長さ | 0.8 " |
UPC | 461021518088 |
定格電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 1.6 " |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 2.03 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 表示/非表示 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMI-7I | 3.82 | を示す | 3.82 " | 0.75 | ¥3,752 | |
サミ-7 | 3.82 | 表示なし | 3.82 " | 0.75 | ¥2,777 | |
CVR-CCM-QC | 3.7 " | 表示なし | 0.8 " | 1.6 " | ¥6,143 | |
CVRI-CCM | 3.7 " | を示す | 0.8 " | 1.6 " | ¥8,098 | |
CVR-CCM | 3.7 " | 表示なし | 0.8 " | 1.6 " | ¥6,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。