入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグロックアウト |
色 | イエロー |
はめあい | 最大直径1-3 / 4 "コードと2-1 / 2"ロングプラグ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大南京錠の数 | 1 |
全体寸法 | 2-7/16"D x 4-1/8"L |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 10.54 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | はめあい | 材料 | 全体寸法 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65675 | レッド | 最大直径1 "のコードと2-1 / 2"の長いプラグ | ポリプロピレン | 3-1 / 4 "H x 7" W x 3-1 / 4 "D | 9 / 16 " | ¥6,285 | ||
103534 | レッド | 最大直径1/2 "のコードと3"の長いプラグ | ポリプロピレン | 2 "H x 3-1 / 2" W x 2 "D | 9 / 16 " | ¥5,541 | ||
PLO27E | レッド | 電気プラグ(最大直径3-1 / 2 "、長さ5")および圧縮空気ホースに一般的に取り付けられているネックダウン空気圧オス継手 | ポリスチレン | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. | 5 / 16 " | ¥6,787 | ||
PLO25E | レッド | 最大直径1/2 "コードおよび1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" Lプラグ | ポリスチレン | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5 / 16 " | ¥6,896 | ||
65674 | レッド | 110V電気プラグ | ポリプロピレン | 3-1 / 2 "L x 2" W x 2 "H | 1 / 2 " | ¥3,270 | ||
PLO23 | イエロー | 最大直径3 "のコードと5-1 / 2"の長いプラグ | - | 3 "D x 5-1 / 2" L | 1 / 4 " | ¥5,004 | ||
65695 | イエロー | 最大直径2-3 / 4 "X 4-3 / 4" L、1 "コード | ナイロン | - | - | ¥11,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。