BRADLEY S45-2461洗面所デッキテレオンオーツ麦色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗面所デッキ |
流域の深さ(インチ) | 5-1/2 |
流域の高さ | 34インチ |
色 | オート麦 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
材料 | Terreon(R)RE |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 90 " |
全幅 | 22 " |
奉仕された人々 | 3 |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。