入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 12ft。 |
終了1ピン数 | 4 |
エンド1スレッド | 1 / 2-20 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
IP評価 | 67,68 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 4 |
最大電圧 | 250 VAC / DC |
NEMA評価 | 6P |
指揮者の数 | 4 |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 999571144995 |
ワイヤーサイズ | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了1ピン数 | 最大アンペア | 最大電圧 | 指揮者の数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102000A01F120 | 2 | 13 | 600 VAC / DC | 2 | 16 AWG | ¥9,503 | ||
102002A01F120 | 2 | 13 | 600 VAC / DC | 2 | 16 AWG | ¥9,475 | ||
106000A01F120 | 6 | 8 | 600 VAC / DC | 6 | 16 AWG | ¥17,221 | ||
106002A01F120 | 6 | 8 | 600 VAC / DC | 6 | 16 AWG | ¥24,420 | ||
207000A01F120 | 7 | 8 | 600 VAC / DC | 7 | 16 AWG | ¥25,676 | ||
207002A01F120 | 7 | 8 | 600 VAC / DC | 7 | 16 AWG | ¥26,052 | ||
208002A01F120 | 8 | 7 | 600 VAC / DC | 8 | 16 AWG | ¥28,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。