入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 10m |
終了1ピン数 | 3 |
エンド1スレッド | M8 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
IP評価 | 67,68 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 4 |
NEMA評価 | 6P |
指揮者の数 | 3 |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 994138289232 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | MX |
モデル | 終了1ピン数 | 指揮者の数 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
803000A09M100 | 3 | 3 | 22 AWG | ¥8,514 | |
803006A09M100 | 3 | 3 | 22 AWG | ¥8,240 | |
804001A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | ¥9,798 | |
804000A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | ¥9,345 | |
804006A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | ¥9,173 | |
803001A09M100 | 3 | 3 | 22 AWG | ¥7,660 | |
804007A09M100 | 4 | 4 | 22 AWG | ¥8,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。