Brad Harrison 403001a10m050 | コードセット 3 ピン レセプタクル メス | 2enn7 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRAD HARRISON 403001A10M050 コードセット 3 ピン レセプタクル メス | AB9QCZ 2ENN7

BRAD HARRISON 403001A10M050 コードセット 3 ピン レセプタクル メス

在庫あり
アイテム: AB9QCZ モデル:403001A10M050相互参照:2ENN7

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,955 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット
ケーブル長5m
終了1ピン数3
エンド1スレッドM8
エンド2接続タイプ裸線
IP評価67,68
ジャケットカラーイエロー
ジャケット素材PVC
最大アンペア4
NEMA評価6P
指揮者の数3
温度。 範囲-4度から221度F
UPC781725534864
ワイヤーサイズ24 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)20.32
HSコード8544429000
原産国MX

商品の詳細:

  • エンド1接続タイプ(レセプタクル)
  • エンド1性別(女性)
  • エンド1プラグエンド(直角)

製品バリエーション

プロダクトモデル終了1ピン数終了2ピン数IP評価最大アンペア指揮者の数ワイヤーサイズ価格
BRAD HARRISON 803006A09M050 コードセット 3 ピン プラグ オス | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322 AWG¥5,673
BRAD HARRISON 804006A09M050 コードセット 4 ピン プラグ オス | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG¥6,564
BRAD HARRISON 403007A10M050 コードセット 3 ピン プラグ オス | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG¥5,444
BRAD HARRISON 404000A10M050 コードセット 4 ピン レセプタクル メス | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG¥6,394
BRAD HARRISON 404006A10M050 コードセット 4 ピン プラグ オス | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG¥7,027
BRAD HARRISON 404007A10M050 コードセット 4 ピン プラグ オス | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG¥6,596
BRAD HARRISON 405006A10M050 コードセット 5 ピン プラグ オス | AB9QFT 2EPC4 405006A10M0505-67,683524 AWG¥8,257

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRAD HARRISON 403001A10M050 コードセット 3 ピン レセプタクル メス
¥4,955 /単価