Brad Harrison 3r2006a20a120 | コードセット 12 ピン ピン レセプタクル オス | 2eny4 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 コードセット 12 ピン ピン レセプタクル オス | AB9QEZ 2ENY4

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 コードセット 12 ピン ピン レセプタクル オス

在庫あり
アイテム:AB9QEZ モデル:3R2006A20A120相互参照:2ENY4

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,231 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット
ケーブル長1ft。
終了1ピン数12
エンド1スレッド1-1/8-16
エンド2接続タイプ裸線
IP評価67
ジャケットカラーイエロー
ジャケット素材PVC
最大アンペア5
最大電圧600 VAC / DC
NEMA評価6P
指揮者の数12
温度。 範囲-4度から221度F
UPC993248325748
ワイヤーサイズ16 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)20.57
船幅(cm)12.45
HSコード8544429000
原産国MX

商品の詳細:

  • エンド1接続タイプ(レセプタクル)
  • エンド1性別(男性)
  • エンド1キー溝(シングル)
  • エンド1プラグエンド(ストレート)

製品バリエーション

プロダクトモデル終了1ピン数ジャケットカラー最大アンペア最大電圧指揮者の数ワイヤーサイズ価格
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 コードセット 12 ピン ピン レセプタクル メス | AB9QEY2ENY3 3R2004A20A12012イエロー5600 VAC / DC1216 AWG¥24,605
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 コードセット 9 ピン レセプタクル オス | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209イエロー7600 VAC / DC916 AWG¥16,643
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 コードセット 5 ピン レセプタクル メス | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205ブラック4250 VAC / DC522 AWG¥5,299

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 コードセット 12 ピン ピン レセプタクル オス
¥19,231 /単価