Brad Harrison | Raptor Supplies 日本

BRAD HARRISON

Gross Automation のサブブランドである Brad Harrison で設立され、電力接続と配電、産業用ネットワーク、自動化機器、電気システムの設置のための高性能ネットワークおよび物理メディア ソリューションを提供しています。 この会社は米国ウィスコンシン州ブルックフィールドに本社を置いています。 続きを読む

フィルタ

Electrical

Electrical フィルタ

スイッチ全ラインナップを見る

  • センサーコネクタ

    近接スイッチ、圧力スイッチ、およびリミット スイッチに接続するために使用されるネジコネクタおよびレセプタクル。 24 ~ 15 AWG の範囲のワイヤ サイズに適合します。 最大 1 インチのフェイス直径で提供

  • センサーコードセット

    AC 電源センサーで使用する場合、一時的な電気接続を提供するために使用される片端および両端のコードセット。 最大 13 A の電流を許容します。IP 定格のクイックディスコネクト オス / メス コネクタが付属しており、指に安全な保護を提供します。

ブラッド・ハリソンについて

Brad Harrison のカタログには、デバイスとセンサーの間の安全かつ信頼性の高い接続のためのセンサー コネクタとコード セットが含まれており、データの正確な送信を保証します。 ブランドの ネジコネクタ 温度と摩耗に耐えるポリアミド構造が特徴です。 これらの Brad Harrison コネクタは、安全な接続のために最大 6 ピンの外ねじおよび内ねじオプションが用意されています。 ブラッド・ハリソン 6フィートのコードセット 24 ~ 16 AWG の範囲のワイヤ サイズに対応できます。 最大電流定格が 13A のこれらのコードセットは、IP 65、67、および 67 & 68 定格のバリエーションで入手できます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の Brad Harrison MPN は、同等の Eaton、Autotonics、および Vulcan Hart モデルへの個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のブラッド・ハリソン製品が入手可能です。

発送

これらのブラッド・ハリソン製品は、小さいサイズからさまざまです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Brad Harrison ケーブルとコネクタは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。

主な商号

マイクロチェンジ シングル キー M12 コードセット / レセプタクル

これらは、信頼性の高い接続を提供するヘビーデューティ用途に適した高い耐油性を備えた PVC ジャケットを備えています。 これらのコードセット/レセプタクルは、背面/前面パネルに取り付け可能です。...続きを見る 

Brad Nano-Change (M8) 取り付け可能なコネクタ

これらの取り付け可能なコネクタは、露出面の耐食性を高めるためにニッケルメッキ真鍮ボディを備えており、長寿命を保証します。 防塵および防塵のための IP67 定格を備えています。...続きを見る 

よくある質問

Brad Harrison のセンサー コネクタとコード セットはどのように取り付けられますか?

Brad Harrison のセンサー コネクタとコード セットの取り付け方法は、コネクタまたはコード セットの種類と使用目的によって異なります。 ほとんどははんだ付けまたは圧着が必要ですが、差し込みまたはネジ止めできるものもあります。 製造元の説明書を参照して、適切に取り付け、コネクタやコード セットの損傷を避けることが重要です。

これらの Brad Nano-Change (M8) 取り付け可能なコネクタは、過酷な用途に適していますか?

高温や高圧に耐えられるバイトン O リングを採用しており、過酷な用途に適しています。

Brad Harrison センサー コネクタとコード セットをメンテナンスするにはどうすればよいですか?

これらのセンサー コネクタとコード セットのメンテナンスには、コネクタとコード セットの定期的な清掃、検査、テストの実行と、必要に応じて磨耗または損傷した部品の交換が含まれます。 コネクタやコードセットへの損傷を防ぐために、適切なクリーニングツールとテストツールを使用することが重要です。