Brad Harrison 102000a01f120 | コードセット 2 ピン レセプタクル メス | 2enp3 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRAD HARRISON 102000A01F120 コードセット 2 ピン レセプタクル メス | AB9QDD 2ENP3

BRAD HARRISON 102000A01F120 コードセット 2 ピン レセプタクル メス

在庫あり
アイテム:AB9QDD モデル:102000A01F120相互参照:2ENP3

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,503 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コードセット
ケーブル長12ft。
終了1ピン数2
エンド1スレッド7 / 8-16
エンド2接続タイプ裸線
IP評価67,68
ジャケットカラーイエロー
ジャケット素材PVC
最大アンペア13
最大電圧600 VAC / DC
NEMA評価6P
指揮者の数2
温度。 範囲-4度から221度F
UPC999570565944
ワイヤーサイズ16 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)24.13
HSコード8544429000
原産国MX

商品の詳細:

  • エンド1接続タイプ(レセプタクル)
  • エンド1性別(女性)
  • エンド1キー溝(シングル)
  • エンド1プラグエンド(ストレート)

製品バリエーション

プロダクトモデル終了1ピン数最大アンペア最大電圧指揮者の数ワイヤーサイズ価格
BRAD HARRISON 102002A01F120 コードセット 2 ピン プラグ オス | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC / DC216 AWG¥9,475
BRAD HARRISON 106000A01F120 コードセット 6 ピン レセプタクル メス | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC / DC616 AWG¥17,221
BRAD HARRISON 106002A01F120 コードセット 6 ピン プラグ オス | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC / DC616 AWG¥24,420
BRAD HARRISON 207000A01F120 コードセット 7 ピン レセプタクル メス | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC / DC716 AWG¥25,676
BRAD HARRISON 207002A01F120 コードセット 7 ピン プラグ オス | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC / DC716 AWG¥26,052
BRAD HARRISON 208002A01F120 コードセット 8 ピン プラグ オス | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC / DC816 AWG¥28,706
BRAD HARRISON 703001D02F120 コードセット 3 ピン レセプタクル メス | AB9QGG 2EPD9 703001D02F12034250 VAC / DC322 AWG¥8,208

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRAD HARRISON 102000A01F120 コードセット 2 ピン レセプタクル メス
¥9,503 /単価