入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マグネティックスターラーバーの品揃え |
色 | ホワイト |
材料 | PTFEコーティング |
サイズ | 1×5/16、1-1/2×5/16、2×5/16" |
UPC | 024140431616 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。