入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンプリングスプーン |
容量 | 0.8mL / 2.8mL |
色 | シルバー |
ハンドルの長さ | 6.25 " |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 1 / 10 " |
全幅 | 1.125 " |
サイズ | 18 cm |
タイプ | ダブルエンド |
作業温度。 | 121度C(250度F) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8215993500 |
原産国 | DE |
モデル | 容量 | ハンドルの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36729-0021 | 1.6mL / 3.0mL | 5 4 / 5 " | 8 9 / 32 " | - | 21 cm | 2 | ¥22,556 | |
H36729-0015 | 0.5mL / 2.0mL | 5 29 / 64 " | 5 9 / 10 " | 1.25 " | 15 cm | 2 | ¥17,023 | |
H36729-0030 | 2.0mL / 8.0mL | 9.25 " | 11 4 / 5 " | 1.5 " | 30 cm | 2 | ¥20,113 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。