入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水ボイラー制御 |
制御範囲 | 140から180 F |
電気的接続 | ネジ端子 |
全負荷アンペア@ 120V | 7.4 |
高さ | 6.5 " |
長さ | 4.92 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 44.4 |
最小ワイヤーサイズ | 16 AWG |
センサー | 10Kサーミスタ |
センサー範囲 | 華氏60度から華氏250度 |
タイプ | 油 |
重量 | 1.70ポンド。 |
幅(Width) | 3.51 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 20.65 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8416900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7600B0001GU | ガス | 2.50ポンド。 | ¥98,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。