入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
内部径 | 4.026 " |
長さ | 5" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大蒸気圧 | 華氏150度で360psi |
外径 | 4.5 " |
パイプサイズ | 4" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.237 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330000605 | 0.269 " | 1.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥616 | |
330000803 | 0.269 " | 2" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥624 | |
330001009 | 0.269 " | 2.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥767 | |
330001207 | 0.269 " | 3" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥718 | |
330001405 | 0.269 " | 3.5 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥854 | |
330002007 | 0.269 " | 5" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥1,615 | |
330002403 | 0.269 " | 6" | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.068 " | ¥1,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。