BALDOR MOTOR ZDVSM4104T AC 対マスターモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、30 hp、TEFC、286TC フレーム
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 286TC |
全負荷アンペア | 72/36 |
HP | 30TE |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 10# |
磁化電流 | 32/16 |
マックス。 RPM | 2700 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 30TEHP |
相 | 3 |
リビジョン | C |
RPM | 1770 |
タイプ | 1060M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 212.4 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁 | ベース(Base) | CLASS | 磁化電流 | マックス。 RPM | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TEHP | - | ¥2,480,306 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TEHP | - | ¥2,620,883 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1テ | - | ¥533,892 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3TE HP | - | ¥1,548,103 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5TE HP | - | ¥1,665,060 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ¥1,831,981 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TEHP | - | ¥2,245,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。