BALDOR MOTOR EM3771T-8 三相密閉モーター、200V、3600 RPM、60 Hz、10 hp、TEFC、215T フレーム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 26.8 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 54.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215T |
全負荷トルク | 15.1LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 10# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 9.38アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 10 |
相 | 3 |
力率 | 87 |
リビジョン | B |
RPM | 3490 |
温度 立上り | 75 deg C |
タイプ | 0729M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 72.71 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9アンプ | 42.4 | 165LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | ¥580,326 | |
EM2334T-8 | 21.6アンプ | 55.2 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | ¥703,666 | |
EM2394T-8 | 12.9アンプ | 40 | 90.9LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | ¥634,277 | |
EM3546T-8 | 2.25アンプ | 3.5 | 12.3LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | ¥185,698 | |
EM3554T-8 | 3.1アンプ | 5 | 19.6LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | ¥206,331 | |
EM3558T-8 | 4.15アンプ | 6.8 | 23.7LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | ¥218,253 | |
EM3611T-8 | - | 9.7 A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55 " | 75 | - | ¥224,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。