BALDOR MOTOR EM3207T 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、1.5 馬力、ODP、182T フレーム
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 5.1-5/2.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 22LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 182T |
全負荷トルク | 6.72LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.65アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 64 |
リビジョン | D |
RPM | 1170 |
温度 立上り | 28度C |
3628M | |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 29.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鋼 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 A | - | - | - | ¥1,352,078 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥816,778 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥1,692,022 | ||
EM2511T | 鋼 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | ¥1,062,608 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥986,748 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥1,058,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。