BALDOR MOTOR EM3158T-8 三相モーター、200V、3600 RPM、60 Hz、3 hp、ODP、145T フレーム
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 8.5 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 8.5 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3530M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 3.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
相 | 3 |
力率 | 87 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 200 V |
船の重量(kg) | 22.95 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁 | アンプ | 内訳トルク | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2513T-8 | F | 40.7 | 171LB-FT | - | - | 16.7アンプ | 04 | 15 | ¥1,111,660 | |
EM2514T-8 | F | 53 | 105LB-FT | - | - | 18.2アンプ | 02 | 20 | ¥1,127,919 | |
EM2515T-8 | F | 54.3 | 205LB-FT | - | - | 22.4アンプ | 04 | 20 | ¥1,219,465 | |
EM2516T-8 | F | 65 | 148LB-FT | - | - | 19.5アンプ | 02 | 25 | ¥1,354,356 | |
EM2531T-8 | F | 70 | 213LB-FT | - | - | 29アンプ | 04 | 25 | ¥1,486,684 | |
EM2534T-8 | - | 80.0A @ 200V 78.0A @ 208V | 165LB-FT | F | 4040M | - | 2 | 30.000馬力 | ¥1,598,479 | |
EM2535T-8 | F | 81 | 272LB-FT | - | - | 30.6アンプ | 04 | 30 | ¥1,625,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。