BALDOR MOTOR EJPM4109T 密結合ポンプ モーター、230/460V、3600 RPM、40 hp、3 相、TEFC、324JP フレーム
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンプ | 100-90/45 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 197LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 324JP |
全負荷トルク | 59.5LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 8# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 12アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 40 |
相 | 3 |
力率 | 90 |
リビジョン | B |
RPM | 3530 |
温度 立上り | 97度C |
タイプ | 1058M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 224.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | HP | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,438,771 | ||
EJMM2334T | 256JM | 48/24 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥1,648,384 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,518,622 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 鋼 | - | 11.0 A | - | 3950M | ¥1,151,873 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 鋼 | - | 14.3 A | - | 3954M | ¥1,397,990 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ¥1,179,252 | ||
EJMM2514T | 254JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ¥1,311,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。