BALDOR MOTOR EFM3219T 三相モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、7.5 馬力、ODP、184T フレーム
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 18.0A @ 208V 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 55.2LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 184T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 8.6 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3632M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 7.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
相 | 3 |
力率 | 89 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 34.65 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27アンプ | 35.4/17.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | ¥1,111,660 | |
EFM2513T-8 | 16.7アンプ | 40.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | ¥1,124,210 | |
EFM2515T | 9.55アンプ | 47/23.5 | 203LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | ¥1,219,465 | |
EFM2515T-8 | 22.4アンプ | 54.3 | 205LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | ¥1,233,724 | |
EFM2531T | 12.7アンプ | 60/30 | 216LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | ¥1,486,684 | |
EFM2535T | 13.32アンプ | 70/35 | 272LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | ¥1,625,855 | |
EFM2539T | 21.1アンプ | 98/49 | 427LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | ¥2,120,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。