AUTOQUIP HCT-120120-0400パワードターンテーブル、120インチのプラットフォーム幅、17.13インチの高さ、40000ポンドの容量
入手する 金曜日, 5月 23
見積り依頼
お支払について
入手する 金曜日, 5月 23
お支払について
Item | パワードターンテーブル |
角度 | 360° |
車軸荷重 | 10000ポンド。 |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 48 " |
度 | 360° |
Hp | 1 1/2馬力 |
負荷 | 15000ポンド。 |
負荷容量 | 40000ポンド。 |
高さを下げた | 17.13 " |
最大プラットフォームの長さ | 144 " |
最大プラットフォームの幅 | 120 " |
最小プラットフォームの長さ | 120 " |
最小プラットフォームの幅 | 120 " |
船の重量(kg) | 2101.5 |
原産国 | US |
モデル | 車軸荷重 | ベースの長さ | ベース幅 | 負荷 (ポンド) | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 1300ポンド。 | 24 " | 24 " | 2000 | 5000ポンド。 | 72 " | 24 " | 24 " | - | 見積依頼
|
HCT-036036-0050 | 1300ポンド。 | 36 " | 36 " | 2000 | 5000ポンド。 | 72 " | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
|
HCT-048048-0050 | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | 96 " | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
|
HCT-060060-0050 | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | 120 " | 60 " | 60 " | - | 見積依頼
|
HCT-072072-0050 | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | 144 " | 72 " | 72 " | - | 見積依頼
|
HCT-084084-0050 | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | 144 " | 84 " | 84 " | - | 見積依頼
|
HCT-096096-0050 | 1300ポンド。 | 48 " | 48 " | 2000 | 5000ポンド。 | 144 " | 96 " | 96 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。