入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | 金属 |
ケースの材質 | プラスチック面のニッケルメッキ真鍮 |
回路タイプ | 2ワイヤー |
検出距離 | 5 mm |
直径 | 18 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 54 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
動作周波数 | 20 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NO |
電源要件 | 100から240 VACへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 18.75 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 回路タイプ | 直径 | 電気的接続 | 長さ | 動作周波数 | 電源要件 | シールド/非シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR08-1.5DN | NPN | 8 mm | 2mケーブル | 30 " | 1500 Hz | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | ¥8,606 | ||
PR08-1.5DP | PNP | 8 mm | 2mケーブル | 30 " | 1500 Hz | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | ¥8,606 | ||
PR08-2DN | NPN | 8 mm | 2mケーブル | 30 " | 1000 Hz | 12から24 VDCへ | シールドなし | ¥8,606 | ||
PR08-2DP | PNP | 8 mm | 2mケーブル | 30 " | 1000 Hz | 12から24 VDCへ | シールドなし | ¥8,606 | ||
PR12-2DN | NPN | 12 mm | 2mケーブル | 63 mm | 1500 Hz | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | ¥7,558 | ||
PR12-4AO | 2ワイヤー | 12 mm | 2mケーブル | 63 mm | 20 Hz | 100から240 VACへ | シールドなし | ¥11,766 | ||
PR12-4DN | NPN | 12 mm | 2mケーブル | 63 mm | 500 Hz | 12から24 VDCへ | シールドなし | ¥8,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。