Autonics Bf3rx | 光ファイバー光電センサー Npn | 32w383 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AUTONICS BF3RX 光ファイバー光電センサー Npn | AC6DED 32W383

AUTONICS BF3RX光ファイバー光電センサーNpn

在庫あり
アイテム:AC6DED モデル:BF3RX相互参照:32W383

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,757 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格光ファイバーセンサー、ライトまたはダークオン
回路タイプNPN
深さ2.874 "
ディスプレイLED製品
電気的接続2 m、4線ケーブル
高さ1.535 "
IP評価未評価
最大負荷電流200mA
NEMA評価未評価
動作周波数1000 Hz
動作温度 範囲14度から122度F
電源12から24 VDCへ
反応時間1.0ミリ秒。
幅(Width)0.591 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)8
船の長さ(cm)11
船幅(cm)5.5
HSコード9013809000
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデル回路タイプ価格
AUTONICS BF3RX-P 光ファイバー光電センサー Pnp | AC6DEE 32W384 BF3RX-PPNP¥28,390

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AUTONICS BF3RX光ファイバー光電センサーNpn
¥28,757 /単価