ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B13 CS5SLKBコンベヤーH-スタンドW15インチHから32/5インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンベヤーHスタンド |
フレーム間 (インチ) | 13 |
容量 | 1800ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フォンリック |
キャスタータイプ | ブラック |
色 | グリーン |
終了 | エポキシパウダー |
高さ調整 | 22-7 / 8から32-5 / 8インチ |
キャスターの数 | 2 |
スタンド幅(インチ) | 15 |
タイプ | ミディアムデューティーキャスター |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
モデル | フレーム間 (インチ) | キャスター素材 | キャスタータイプ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3BH30M27-1/2B16 CS5SL KB | 16 | フェノール | サイドロックブレーキ付きスイベル | コンベヤーHスタンド | キャスターミディアムデューティー | ¥109,350 | |
3BH30M27-1/2B22 CS5SL KB | 22 | フェノール | サイドロックブレーキ付きスイベル | コンベヤーHスタンド | キャスターミディアムデューティー | ¥111,923 | |
3BH30M27-1/2B36 CS5SL KB | 36 | フェノール | サイドロックブレーキ付きスイベル | コンベヤーHスタンド | キャスターミディアムデューティー | ¥109,858 | |
3BH30M27-1/2B27 CS5SL KB | 27 | フォンリック | ブラック | コンベヤーHスタンド | ミディアムデューティーキャスター | ¥103,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。