Ashcroft 351009sw02lxllvac | 真空計 30 Hg ~ 0 3-1/2 インチ 1/4 インチ | 4eft2 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT 351009SW02LXLLVAC 真空計 30 Hg ~ 0 3-1/2 インチ 1/4 インチ | AD7GLH 4EFT2

ASHCROFT 351009SW02LXLLVAC真空計30Hgから0-3 / 1インチ2/1インチ

在庫あり
アイテム:AD7GLH モデル:351009SW02LXLLVAC相互参照:4EFT2

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,198 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格真空計
正確さ+/- 1%
ケースカラーシルバー
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所低くなる
接続サイズ1 / 4 "NPT
サイズダイヤル3.5 "
で満たすグリセリン
ゲージタイプホイール試乗
水晶体物質ポリカーボネート
動作温度 範囲-40度から150度F
レンジ30 "HgVacから0
リング素材ステンレス鋼
最小の卒業0.5 "Hg
ソケット素材316ステンレススチール
チューブ材質316ステンレススチール
UPC783156699594

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)13.46
船の長さ(cm)10.92
船幅(cm)4.83
HSコード9026204000
原産国US

商品の詳細:

  • 特徴:PLUSパフォーマンス

製品バリエーション

プロダクトモデルゲージタイプ正確さ校正証明書水晶体物質動作温度 範囲プライマリアプリケーションレンジリング素材価格
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC 真空計 30 Hg から 0 3 インチ 1/4 インチ Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACホイール試乗+/- 0.5%-ガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ポリッシュステンレス¥52,661
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC 真空計 30 Hg ~ 0 4-1/2 インチ 1/4 インチ | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACホイール試乗+/- 0.25%-ガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥69,974
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC 真空計 30 Hg から 0 6 インチ 1/4 インチ Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACホイール試乗+/- 0.25%-ガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 301084S02LVACC4 真空計 30 Hg ~ 0 3 インチ 1/4 インチ Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4ホイール試乗+/- 0.5%データ付きのNISTガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ポリッシュステンレス¥77,696
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 真空計 30 Hg ~ 0 4-1/2 インチ 1/4 インチ | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4ホイール試乗+/- 0.25%データ付きのNISTガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥92,815
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 真空計 30 Hg ~ 0 6 インチ 1/4 インチ Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4ホイール試乗+/- 0.25%データ付きのNISTガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥109,647
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC 真空計 30 Hg ~ 0 2-1/2 インチ 1/4 インチ | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACホイール試乗+/- 1%-ポリカーボネート-40度から150度F-30 "HgVacから0ステンレス鋼¥24,862

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT 351009SW02LXLLVAC真空計30Hgから0-3 / 1インチ2/1インチ
¥28,198 /単価