入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空計 |
正確さ | +/- 1% |
ケースカラー | シルバー |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 2.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 30 "HgVacから0 |
リング素材 | ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 0.5 "Hg |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
チューブ材質 | 316ステンレススチール |
UPC | 783156699433 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージタイプ | 正確さ | 校正証明書 | 水晶体物質 | 動作温度 範囲 | プライマリアプリケーション | レンジ | リング素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L VAC | ホイール試乗 | +/- 0.5% | - | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ポリッシュステンレス | ¥52,661 | ||
45-1082AS 02L VAC | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥69,974 | ||
60-1082AS 02L VAC | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | ||
301084S02LVACC4 | ホイール試乗 | +/- 0.5% | データ付きのNIST | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ポリッシュステンレス | ¥77,696 | ||
451082AS02LVACC4 | ホイール試乗 | +/- 0.25% | データ付きのNIST | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥92,815 | ||
601082AS02LVACC4 | ホイール試乗 | +/- 0.25% | データ付きのNIST | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥109,647 | ||
251009SW02BXLLVAC | ホイール試乗 | +/- 1% | - | ポリカーボネート | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ステンレス鋼 | ¥25,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。