Ashcroft 251009aw02lvac | ゲージ真空 30in Hg Vac から 0 1 パーセント | 33時間41分 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT 251009AW02LVAC ゲージ真空 30 インチ Hg VAC ~ 0 1 パーセント | AH3QVT 33HR41

ASHCROFT 251009AW02LVACゲージ真空30inHgVACから0パーセント

在庫あり
アイテム:AH3QVT モデル:251009AW02LVAC相互参照:33HR41

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,093 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格真空計
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所ボトム
接続サイズ1 / 4 "
サイズダイヤル2.5 "
ゲージタイプPowerFlex(TM)ムーブメント
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲-40度から200度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ30〜0インチ水銀
センサー素材ブロンズ
最小の卒業0.5
ソケット素材真鍮
UPC759426945739
接液材料真鍮/ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)8.13
原産国US

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 1.00%
  • 圧力および真空計タイプ:真空計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:いいえ
  • ゲージ一次範囲番号付き目盛り:1

製品バリエーション

プロダクトモデルゲージタイプ正確さ校正証明書水晶体物質動作温度 範囲プライマリアプリケーションレンジリング素材価格
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC 真空計 30 Hg から 0 3 インチ 1/4 インチ Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACホイール試乗+/- 0.5%-ガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ポリッシュステンレス¥52,661
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC 真空計 30 Hg ~ 0 4-1/2 インチ 1/4 インチ | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACホイール試乗+/- 0.25%-ガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥69,974
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC 真空計 30 Hg から 0 6 インチ 1/4 インチ Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACホイール試乗+/- 0.25%-ガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥93,300
ASHCROFT 301084S02LVACC4 真空計 30 Hg ~ 0 3 インチ 1/4 インチ Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4ホイール試乗+/- 0.5%データ付きのNISTガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ポリッシュステンレス¥77,696
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 真空計 30 Hg ~ 0 4-1/2 インチ 1/4 インチ | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4ホイール試乗+/- 0.25%データ付きのNISTガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥92,815
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 真空計 30 Hg ~ 0 6 インチ 1/4 インチ Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4ホイール試乗+/- 0.25%データ付きのNISTガラス-40度から150度F-30 "HgVacから0ヒンジ付き鋼¥109,647
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC 真空計 30 Hg ~ 0 2-1/2 インチ 1/4 インチ | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACホイール試乗+/- 1%-ポリカーボネート-40度から150度F-30 "HgVacから0ステンレス鋼¥24,862

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT 251009AW02LVACゲージ真空30inHgVACから0パーセント
¥22,093 /単価