入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | プラスチック |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 2" |
ゲージタイプ | PowerFlex(TM)ムーブメント |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 30〜0インチ水銀 |
センサー素材 | ブロンズ |
最小の卒業 | 0.5 |
ソケット素材 | 真鍮 |
UPC | 468322925614 |
接液材料 | 真鍮/ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.05 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | ゲージタイプ | 正確さ | 校正証明書 | 水晶体物質 | 動作温度 範囲 | プライマリアプリケーション | レンジ | リング素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L VAC | ホイール試乗 | +/- 0.5% | - | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ポリッシュステンレス | ¥52,661 | ||
45-1082AS 02L VAC | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥69,974 | ||
60-1082AS 02L VAC | ホイール試乗 | +/- 0.25% | - | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥93,300 | ||
301084S02LVACC4 | ホイール試乗 | +/- 0.5% | データ付きのNIST | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ポリッシュステンレス | ¥77,696 | ||
451082AS02LVACC4 | ホイール試乗 | +/- 0.25% | データ付きのNIST | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥92,815 | ||
601082AS02LVACC4 | ホイール試乗 | +/- 0.25% | データ付きのNIST | ガラス | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ヒンジ付き鋼 | ¥109,647 | ||
251009SW02LXLLVAC | ホイール試乗 | +/- 1% | - | ポリカーボネート | -40度から150度F | - | 30 "HgVacから0 | ステンレス鋼 | ¥24,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。