入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 3 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.219-0.205" |
頭の高さ | 0.068〜0.058インチ |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1 / 4 " |
材料 | 炭素鋼 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 4-40 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318156080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591464-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-32 | ¥3,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。