APPROVED VENDOR U24212.025.0225 小ネジ 丸型 1/4-20 X 2 1/4 L、100PK
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット/フィリップスの組み合わせ |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.443 " |
頭の高さ | 0.16 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 2.25 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 12.65 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ロックウェル硬度 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577438-PG | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | - | 10-32 | ¥4,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。