入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uボルト |
終了 | シンプルスタイル |
パイプサイズについて | 2.5 " |
内側の長さ | 3 11 / 16 " |
内幅 | 3" |
材料 | 304ステンレススチール |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。