入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 82-80度 |
頭径 | 0.362-0.333" |
頭の高さ | 0.116 "(参照) |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 2" |
材料 | 炭素鋼 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580480-PG | 82度 | 0.362 " | 0.116 " | 3" | 10-32 | ¥5,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。