APPROVED VENDOR 2RRL4サドルスレッショルドフルートトップ6フィートアルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルのしきい値 |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 6" |
材料 | ステンレス鋼 |
表面タイプ | フルートトップ |
厚さ | 0.15 " |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7610100020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。