APPROVED VENDOR 2EYW4アングルアルミニウム6061/1インチの厚さ4インチの脚2フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルストック |
合金タイプ | 6061 |
角度 | 90度 |
終了 | 滑らかな未研磨 |
硬度スケール | BHN |
脚長 | 2" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.024 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 8.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T6 |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.008 " |
典型的な硬度 | 95 |
船の重量(kg) | 4.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7604291000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 脚長 | 長さ | 長さ公差 | 材料 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | スムーズ | 3/4" x 1-1/2" | 5ft。 | + 0.060 / -0.000 " | PVCタイプI | 0.08 " | +/- 0.002 " | ¥8,595 | 見積依頼
|
1UNJ1 | スムーズ | 2 "×2」 | 5ft。 | + 0.060 / -0.000 " | PVCタイプI | 0.25 " | +/- 0.063 " | ¥15,474 | |
2EYN2 | 滑らかな未研磨 | 1.25 " | 4ft。 | +/- 4.000 " | アルミニウム | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ¥1,955 | |
2EYN4 | 滑らかな未研磨 | 1.5 " | 4ft。 | +/- 4.000 " | アルミニウム | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ¥2,530 | |
2EYN6 | 滑らかな未研磨 | 2" | 4ft。 | +/- 4.000 " | アルミニウム | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ¥3,461 | |
2EYN8 | 滑らかな未研磨 | 3 / 4 " | 8ft。 | +/- 8.000 " | アルミニウム | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ¥2,380 | 見積依頼
|
2EYP1 | 滑らかな未研磨 | 1" | 8ft。 | +/- 8.000 " | アルミニウム | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ¥2,726 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。