2eyw2 | アングル アルミニウム 6061 厚さ 1/4 インチ、脚 1 3/4 インチ、8 フィート | Raptor Supplies 日本
承認済みベンダー 2EYW2 アングル アルミニウム 6061 厚さ 1/4 インチ、脚 1 3/4 インチ、8 フィート | AB9RVL

APPROVED VENDOR 2EYW2アングルアルミニウム6061/1インチの厚さ4/1インチの脚3フィート

アイテム:AB9RVL モデル: 2EYW2
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥9,481 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アングルストック
合金タイプ6061
角度90度
終了滑らかな未研磨
硬度スケールBHN
脚長1.75 "
脚の長さの許容範囲+/- 0.014 "
長さ8ft。
長さ公差+/- 8.000 "
材料アルミニウム
気性T6
厚さ1 / 4 "
厚さの許容+/- 0.008 "
典型的な硬度95

発送情報:

船の重量(kg) 3.45
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)243.84
船幅(cm)5.08
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了脚長長さ長さ公差材料厚さ厚さの許容価格
承認済みベンダー 1NTY6 アングル PVC 0.08 T 3/4 x 1.5 インチ脚 5 フィート | AB2TVT 1NTY6スムーズ3/4" x 1-1/2"5ft。+ 0.060 / -0.000 "PVCタイプI0.08 "+/- 0.002 "¥8,595
見積依頼
承認済みベンダー 1UNJ1 アングル PVC グレー 0.250 インチ T 2 インチ 脚 5 フィート | AB3PHQ 1UNJ1スムーズ2 "×2」5ft。+ 0.060 / -0.000 "PVCタイプI0.25 "+/- 0.063 "¥15,474
承認済みベンダー 2EYN2 アングル アルミニウム 6061 厚さ 1/8 インチ、脚 1 1/4 インチ、4 フィート | AB9RTC 2EYN2滑らかな未研磨1.25 "4ft。+/- 4.000 "アルミニウム1 / 8 "+/- 0.007 "¥1,955
承認済みベンダー 2EYN4 アングル アルミニウム 6061、厚さ 1/8 インチ、脚 1 1/2 インチ、4 フィート | AB9RTE 2EYN4滑らかな未研磨1.5 "4ft。+/- 4.000 "アルミニウム1 / 8 "+/- 0.007 "¥2,530
承認済みベンダー 2EYN6 アングル アルミニウム 6061、厚さ 1/8 インチ、脚 2 インチ、長さ 4 フィート | AB9RTG 2EYN6滑らかな未研磨2"4ft。+/- 4.000 "アルミニウム1 / 8 "+/- 0.007 "¥3,461
承認済みベンダー 2EYN8 アングル アルミニウム 6061、厚さ 1/8 インチ、脚 3/4 インチ、長さ 8 フィート | AB9RTJ 2EYN8滑らかな未研磨3 / 4 "8ft。+/- 8.000 "アルミニウム1 / 8 "+/- 0.007 "¥2,380
見積依頼
承認済みベンダー 2EYP1 アングル アルミニウム 6061、厚さ 1/8 インチ、脚 1 インチ、長さ 8 フィート | AB9RTL 2EYP1滑らかな未研磨1"8ft。+/- 8.000 "アルミニウム1 / 8 "+/- 0.007 "¥2,726
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2EYW2アングルアルミニウム6061/1インチの厚さ4/1インチの脚3フィート
¥9,481 /単価