APPROVED VENDOR 2CFK6プラグ1/2インチ真ちゅう製Mnpt
入手する 4月 26, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
ボディ材質 | レッドブラス |
CLASS | 125 |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2CFL2 | 3" | ¥17,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。