入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアストック |
合金タイプ | 6061 |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | 押し出されました |
厚さ | 5 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.009 " |
耐食 | |
典型的な硬度 | 95 |
典型的な引張強さ | 45,000のプサイ |
典型的な降伏強度 | 40,000 PSI |
幅(Width) | 5 / 8 " |
幅の許容 | +/- 0.009 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 7604295060 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EZF4 | 6" | +/- 6.000 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | ¥2,173 | 見積依頼
|
2EZP2 | 3ft。 | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ¥2,556 | |
2EZR5 | 6" | +/- 6.000 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ¥5,852 | 見積依頼
|
2EZV9 | 1" | +/- 1.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ¥2,176 | |
2EZW7 | 3ft。 | +/- 3.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ¥5,550 | |
2EZX5 | 6" | +/- 6.000 " | 1" | +/- 0.012 " | 1" | +/- 0.012 " | ¥7,675 | 見積依頼
|
2FAA3 | 1" | +/- 1.000 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | 1.75 " | +/- 0.014 " | ¥6,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。