APPROVED VENDOR 15D325Uhmwフィルムテープクリア12インチx36ヤード
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UHMWフィルムテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
色 | クリア |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | ポリオレフィン |
パフォーマンス温度 | -40度から225度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 145ポンド/インチ |
厚さ | 21.5mil。 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15D323 | 36ヤード。 | ポリオレフィン | -40度から225度F | 80ポンド/インチ | 11.5mil。 | 12 " | ¥419,139 | ||
15D327 | 36ヤード。 | ポリエチレン | 最大200度F | 18ポンド/インチ | 11.8mil。 | 12 " | ¥205,474 | ||
15D329 | 36ヤード。 | ポリエチレン | 最大200度F | 18ポンド/インチ | 5mil。 | 12 " | ¥147,419 | ||
15D331 | 36ヤード。 | ポリエチレン | 最大200度F | 18ポンド/インチ | 7mil。 | 12 " | ¥156,797 | ||
15D338 | 5ヤード。 | ポリオレフィン | -40度から225度F | 145ポンド/インチ | 21.5mil。 | 12 " | ¥142,587 | ||
15D423 | 36ヤード。 | ポリオレフィン | -40度から225度F | 145ポンド/インチ | 21.5mil。 | 2" | ¥125,933 | ||
15D452 | 36ヤード。 | ポリオレフィン | -40度から225度F | 80ポンド/インチ | 11.5mil。 | 3" | ¥94,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。