入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコック |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドルタイプ | ティー |
マックス。 圧力 | 125 psig |
全体の長さ(Overall Length) | 1 21 / 32 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 4" |
温度。 範囲 | 32度から125度F |
UPC | 670750601798 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。