APOLLO VALVES 36HLF206011水圧低下バルブ1-4 / XNUMXインチ
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 10 " |
長さ | 6.75 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
UPC | 670750518539 |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 10.95 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36HLF20301XNUMX | 7" | 水圧低下弁 | 4.125 " | 1 / 2 " | ¥57,279 | |
36HLF20401XNUMX | 7" | 水圧低下弁 | 4.125 " | 3 / 4 " | ¥66,057 | |
36HLF20501XNUMX | 7.5 " | 水圧低下弁 | 4 13 / 16 " | 1" | ¥70,632 | |
36HLF20701XNUMX | 10 " | 水圧低下弁 | 6.75 " | 1.5 " | ¥170,172 | |
36HLF20801XNUMX | 12.5 " | 水圧低下弁 | 8.125 " | 2" | ¥231,068 | |
36HLF20901XNUMX | 12.5 " | 水圧低下弁 | 8.125 " | 2.5 " | ¥299,261 | |
36HLF20001XNUMX | 15 13 / 100 " | 水圧低下弁 | 10.375 " | 3" | ¥513,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。