入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックナット付きCクランプ |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 2.375 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス 負荷 | 230ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
UPC | 069029113443 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス 負荷 | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0500009345 | 380ポンド | 1 / 2 " | ¥2,122 | ||
0500306519 | - | - | ¥1,934 | 見積依頼
| |
0500306501 | - | - | ¥1,149 | 見積依頼
| |
FIG 95 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。