入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 1 "×3 / 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291346675 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0311016208 | 1 / 2 " | -65度から250度F | ¥1,940 | |
0311015606 | 1 / 8 " | -20度から150度F | ¥1,827 | |
0311015804 | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥1,867 | |
0311016000 | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥2,029 | |
0311016406 | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥1,887 | |
0311016604 | 1" | -20度から150度F | ¥2,603 | |
0311016802 | 1.25 " | -20度から150度F | ¥4,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。